Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-2430-20

  • ERIKS:13563989
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,64 €/ Unitéhors TVA

6,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,64 €

-

10+

3,27 €

42.09%

25+

2,01 €

64.31%

50+

1,41 €

75.08%

100+

1,12 €

80.13%

200+

0,93 €

83.50%

500+

0,76 €

86.53%

1000+

0,68 €

87.88%

2500+

0,59 €

89.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ASM-2430-20
Diamètre d'arbre
24 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A200
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A200
Entretien
Sans entretien