Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-2228-30

  • ERIKS:13563987
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,81 €/ Unitéhors TVA

7,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,81 €

-

10+

3,42 €

41.18%

25+

2,13 €

63.40%

50+

1,52 €

73.86%

100+

1,22 €

79.08%

200+

1,03 €

82.35%

500+

0,86 €

85.29%

1000+

0,74 €

87.25%

2500+

0,65 €

88.89%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ASM-2228-30
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A200
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A200
Entretien
Sans entretien