Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-2228-15

  • ERIKS:13563985
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,47 €/ Unitéhors TVA

6,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,47 €

-

10+

3,17 €

42.01%

25+

1,90 €

65.28%

50+

1,33 €

75.69%

100+

1,05 €

80.90%

200+

0,84 €

84.72%

500+

0,70 €

87.15%

1000+

0,63 €

88.54%

2500+

0,51 €

90.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ASM-2228-15
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A200
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A200
Entretien
Sans entretien