Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-2025-15

  • ERIKS:13563977
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,42 €/ Unitéhors TVA

6,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,42 €

-

10+

3,12 €

42.46%

25+

1,86 €

65.61%

50+

1,29 €

76.14%

100+

0,99 €

81.75%

200+

0,82 €

84.91%

500+

0,68 €

87.37%

1000+

0,59 €

89.12%

2500+

0,49 €

90.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ASM-2025-15
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A200
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A200
Entretien
Sans entretien