Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-1622-12

  • ERIKS:13563952
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,36 €/ Unitéhors TVA

6,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,36 €

-

10+

3,08 €

42.55%

25+

1,82 €

65.96%

50+

1,27 €

76.24%

100+

0,95 €

82.27%

200+

0,76 €

85.82%

500+

0,65 €

87.94%

1000+

0,57 €

89.36%

2500+

0,46 €

91.49%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ASM-1622-12
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
12 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A200
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A200
Entretien
Sans entretien