Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-1521-15

  • ERIKS:13563938
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,32 €/ Unitéhors TVA

6,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,32 €

-

10+

3,06 €

42.50%

25+

1,81 €

66.07%

50+

1,24 €

76.79%

100+

0,93 €

82.50%

200+

0,74 €

86.07%

500+

0,63 €

88.21%

1000+

0,55 €

89.64%

2500+

0,44 €

91.79%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ASM-1521-15
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
21 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A200
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A200
Entretien
Sans entretien