Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-0609-06

  • ERIKS:13563866
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,02 €/ Unitéhors TVA

6,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,02 €

-

10+

2,81 €

43.94%

25+

1,62 €

67.80%

50+

1,08 €

78.41%

100+

0,80 €

84.09%

200+

0,63 €

87.50%

500+

0,51 €

89.77%

1000+

0,40 €

92.05%

2500+

0,32 €

93.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ASM-0609-06
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
9 mm
Largeur
6 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A200
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A200
Entretien
Sans entretien