Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-0407-03

  • ERIKS:13563856
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,92 €/ Unitéhors TVA

5,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,92 €

-

10+

2,74 €

44.40%

25+

1,54 €

68.73%

50+

1,03 €

79.15%

100+

0,72 €

85.33%

200+

0,59 €

88.03%

500+

0,46 €

90.73%

1000+

0,32 €

93.44%

2500+

0,28 €

94.21%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ASM-0407-03
Diamètre d'arbre
4 mm
Diamètre extérieur
7 mm
Largeur
3 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A200
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A200
Entretien
Sans entretien