Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-0305-04

  • ERIKS:13563852
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,86 €/ Unitéhors TVA

5,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,86 €

-

10+

2,72 €

44.14%

25+

1,52 €

68.75%

50+

0,99 €

79.69%

100+

0,70 €

85.55%

200+

0,57 €

88.28%

500+

0,44 €

91.02%

1000+

0,32 €

93.36%

2500+

0,28 €

94.14%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ASM-0305-04
Diamètre d'arbre
3 mm
Diamètre extérieur
5 mm
Largeur
4 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A200
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A200
Entretien
Sans entretien