Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-0205-03

  • ERIKS:13563849
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,85 €/ Unitéhors TVA

5,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,85 €

-

10+

2,66 €

45.10%

25+

1,50 €

69.02%

50+

0,97 €

80.00%

100+

0,70 €

85.49%

200+

0,55 €

88.63%

500+

0,42 €

91.37%

1000+

0,30 €

93.73%

2500+

0,27 €

94.51%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ASM-0205-03
Diamètre d'arbre
2 mm
Diamètre extérieur
5 mm
Largeur
3 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A200
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A200
Entretien
Sans entretien