Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A200 /iglidur® A200 ASI-0406-06

  • ERIKS:13563844
Image 1
Ajouter à la liste

2,66 €/ Unitéhors TVA

3,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,66 €

-

10+

1,98 €

25.71%

25+

1,39 €

47.86%

50+

1,08 €

59.29%

100+

0,86 €

67.86%

200+

0,68 €

74.29%

500+

0,59 €

77.86%

1000+

0,49 €

81.43%

2500+

0,40 €

85.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ASI-0406-06
Diamètre d'arbre
1/4 in
Diamètre extérieur
3/8 in
Largeur
3/8 in
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A200
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A200
Entretien
Sans entretien