Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-5055-50

  • ERIKS:13563804
Image 1
Ajouter à la liste

8,97 €/ Unitéhors TVA

10,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,97 €

-

10+

5,93 €

33.90%

25+

4,31 €

51.91%

50+

3,40 €

62.08%

100+

2,74 €

69.49%

200+

2,26 €

74.79%

500+

2,03 €

77.33%

1000+

1,77 €

80.30%

2500+

1,56 €

82.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A181SM-5055-50
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A181
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A181
Entretien
Sans entretien