Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-5055-30

  • ERIKS:13563802
Image 1
Ajouter à la liste

7,89 €/ Unitéhors TVA

9,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,89 €

-

10+

5,07 €

35.66%

25+

3,57 €

54.70%

50+

2,76 €

65.06%

100+

2,19 €

72.29%

200+

1,82 €

76.87%

500+

1,62 €

79.52%

1000+

1,37 €

82.65%

2500+

1,22 €

84.58%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A181SM-5055-30
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A181
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A181
Entretien
Sans entretien