Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-4044-50

  • ERIKS:13563796
Image 1
Ajouter à la liste

7,92 €/ Unitéhors TVA

9,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,92 €

-

10+

5,09 €

35.73%

25+

3,59 €

54.68%

50+

2,77 €

64.99%

100+

2,19 €

72.42%

200+

1,84 €

76.74%

500+

1,63 €

79.38%

1000+

1,39 €

82.49%

2500+

1,24 €

84.41%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A181SM-4044-50
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A181
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A181
Entretien
Sans entretien