Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-4044-20

  • ERIKS:13563794
Image 1
Ajouter à la liste

6,86 €/ Unitéhors TVA

8,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,86 €

-

10+

4,29 €

37.40%

25+

2,89 €

57.89%

50+

2,17 €

68.42%

100+

1,67 €

75.62%

200+

1,39 €

79.78%

500+

1,22 €

82.27%

1000+

1,03 €

85.04%

2500+

0,91 €

86.70%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A181SM-4044-20
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A181
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A181
Entretien
Sans entretien