Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-3539-20

  • ERIKS:13563790
Image 1
Ajouter à la liste

6,76 €/ Unitéhors TVA

8,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,76 €

-

10+

4,22 €

37.64%

25+

2,83 €

58.15%

50+

2,11 €

68.82%

100+

1,65 €

75.56%

200+

1,35 €

80.06%

500+

1,20 €

82.30%

1000+

0,99 €

85.39%

2500+

0,87 €

87.08%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A181SM-3539-20
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A181
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A181
Entretien
Sans entretien