Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-3236-40

  • ERIKS:13563789
Image 1
Ajouter à la liste

6,67 €/ Unitéhors TVA

8,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,67 €

-

10+

4,14 €

37.89%

25+

2,76 €

58.69%

50+

2,03 €

69.52%

100+

1,58 €

76.35%

200+

1,31 €

80.34%

500+

1,16 €

82.62%

1000+

0,95 €

85.75%

2500+

0,84 €

87.46%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A181SM-3236-40
Diamètre d'arbre
32 mm
Diamètre extérieur
36 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A181
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A181
Entretien
Sans entretien