Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-2832-30

  • ERIKS:13563781
Image 1
Ajouter à la liste

6,27 €/ Unitéhors TVA

7,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,27 €

-

10+

3,84 €

38.79%

25+

2,51 €

60.00%

50+

1,82 €

70.91%

100+

1,41 €

77.58%

200+

1,16 €

81.52%

500+

0,99 €

84.24%

1000+

0,82 €

86.97%

2500+

0,72 €

88.48%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A181SM-2832-30
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A181
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A181
Entretien
Sans entretien