Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-2832-25

  • ERIKS:13563780
Image 1
Ajouter à la liste

6,14 €/ Unitéhors TVA

7,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,14 €

-

10+

3,76 €

38.70%

25+

2,43 €

60.37%

50+

1,77 €

71.21%

100+

1,35 €

78.02%

200+

1,08 €

82.35%

500+

0,95 €

84.52%

1000+

0,76 €

87.62%

2500+

0,68 €

88.85%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A181SM-2832-25
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A181
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A181
Entretien
Sans entretien