Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-2528-25

  • ERIKS:13563777
Image 1
Ajouter à la liste

5,91 €/ Unitéhors TVA

7,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,91 €

-

10+

3,53 €

40.19%

25+

2,22 €

62.38%

50+

1,58 €

73.31%

100+

1,22 €

79.42%

200+

0,97 €

83.60%

500+

0,84 €

85.85%

1000+

0,68 €

88.42%

2500+

0,63 €

89.39%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A181SM-2528-25
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A181
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A181
Entretien
Sans entretien