Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-2023-10

  • ERIKS:13563762
Image 1
Ajouter à la liste

5,61 €/ Unitéhors TVA

6,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,61 €

-

10+

3,33 €

40.68%

25+

2,03 €

63.73%

50+

1,44 €

74.24%

100+

1,08 €

80.68%

200+

0,86 €

84.75%

500+

0,72 €

87.12%

1000+

0,61 €

89.15%

2500+

0,55 €

90.17%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A181SM-2023-10
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A181
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A181
Entretien
Sans entretien