Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-1820-25

  • ERIKS:13563761
Image 1
Ajouter à la liste

5,49 €/ Unitéhors TVA

6,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,49 €

-

10+

3,25 €

40.83%

25+

1,98 €

64.01%

50+

1,37 €

75.09%

100+

1,05 €

80.97%

200+

0,82 €

85.12%

500+

0,70 €

87.20%

1000+

0,57 €

89.62%

2500+

0,49 €

91.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A181SM-1820-25
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A181
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A181
Entretien
Sans entretien