Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-1416-25

  • ERIKS:13563752
Image 1
Ajouter à la liste

5,43 €/ Unitéhors TVA

6,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,43 €

-

10+

3,19 €

41.26%

25+

1,92 €

64.69%

50+

1,33 €

75.52%

100+

1,03 €

81.12%

200+

0,80 €

85.31%

500+

0,68 €

87.41%

1000+

0,55 €

89.86%

2500+

0,49 €

90.91%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A181SM-1416-25
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A181
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A181
Entretien
Sans entretien