Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-1315-10

  • ERIKS:13563748
Image 1
Ajouter à la liste

5,34 €/ Unitéhors TVA

6,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,34 €

-

10+

3,14 €

41.28%

25+

1,86 €

65.12%

50+

1,29 €

75.80%

100+

0,95 €

82.21%

200+

0,74 €

86.12%

500+

0,65 €

87.90%

1000+

0,51 €

90.39%

2500+

0,44 €

91.81%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A181SM-1315-10
Diamètre d'arbre
13 mm
Diamètre extérieur
15 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A181
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A181
Entretien
Sans entretien