Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-0405-04

  • ERIKS:13563729
Image 1
Ajouter à la liste

4,96 €/ Unitéhors TVA

6,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,96 €

-

10+

2,83 €

42.91%

25+

1,62 €

67.43%

50+

1,06 €

78.54%

100+

0,76 €

84.67%

200+

0,61 €

87.74%

500+

0,49 €

90.04%

1000+

0,38 €

92.34%

2500+

0,32 €

93.49%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A181SM-0405-04
Diamètre d'arbre
4 mm
Diamètre extérieur
5 mm
Largeur
4 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A181
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A181
Entretien
Sans entretien