Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A180 /iglidur® A180 A180SM-3034-20

  • ERIKS:13563713
Image 1
Ajouter à la liste

5,62 €/ Unitéhors TVA

6,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,62 €

-

10+

3,27 €

41.89%

25+

2,03 €

63.85%

50+

1,44 €

74.32%

100+

1,16 €

79.39%

200+

0,93 €

83.45%

500+

0,80 €

85.81%

1000+

0,70 €

87.50%

2500+

0,61 €

89.19%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A180SM-3034-20
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A180
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A180
Entretien
Sans entretien