Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A180 /iglidur® A180 A180SM-1618-15

  • ERIKS:13563710
Image 1
Ajouter à la liste

5,11 €/ Unitéhors TVA

6,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,11 €

-

10+

2,89 €

43.49%

25+

1,71 €

66.54%

50+

1,16 €

77.32%

100+

0,86 €

83.27%

200+

0,68 €

86.62%

500+

0,59 €

88.48%

1000+

0,49 €

90.33%

2500+

0,40 €

92.19%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A180SM-1618-15
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A180
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A180
Entretien
Sans entretien