Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A160 /iglidur® A160 A160SM-1618-15

  • ERIKS:13563698
Image 1
Ajouter à la liste

4,85 €/ Unitéhors TVA

5,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,85 €

-

10+

2,76 €

43.14%

25+

1,62 €

66.67%

50+

1,08 €

77.65%

100+

0,82 €

83.14%

200+

0,65 €

86.67%

500+

0,57 €

88.24%

1000+

0,46 €

90.59%

2500+

0,38 €

92.16%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A160SM-1618-15
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A160
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A160
Entretien
Sans entretien