Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A160 /iglidur® A160 A160SM-1012-10

  • ERIKS:13563696
Image 1
Ajouter à la liste

4,83 €/ Unitéhors TVA

5,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,83 €

-

10+

2,74 €

43.31%

25+

1,56 €

67.72%

50+

1,06 €

77.95%

100+

0,76 €

84.25%

200+

0,63 €

87.01%

500+

0,51 €

89.37%

1000+

0,42 €

91.34%

2500+

0,32 €

93.31%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A160SM-1012-10
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A160
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A160
Entretien
Sans entretien