Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A160 /iglidur® A160 A160SM-0810-10

  • ERIKS:13563695
Image 1
Ajouter à la liste

4,77 €/ Unitéhors TVA

5,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,77 €

-

10+

2,72 €

43.03%

25+

1,54 €

67.73%

50+

1,05 €

78.09%

100+

0,74 €

84.46%

200+

0,61 €

87.25%

500+

0,49 €

89.64%

1000+

0,38 €

92.03%

2500+

0,32 €

93.23%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A160SM-0810-10
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A160
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A160
Entretien
Sans entretien