Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec joint à lèvre Sans entretien iglide® J /iglide® J JDSM-1015-14

  • ERIKS:13563097
Image 1
Ajouter à la liste

8,09 €/ Unitéhors TVA

9,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,09 €

-

10+

5,07 €

37.32%

25+

4,37 €

46.01%

50+

3,82 €

52.82%

100+

3,36 €

58.45%

200+

2,93 €

63.85%

500+

2,55 €

68.54%

1000+

2,19 €

73.00%

2500+

2,01 €

75.12%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JDSM-1015-14
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
15 mm
Largeur
14 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglide® J
Matériau du chemin du roulement
iglide® J
Entretien
Sans entretien