124,87 €/ Unitéhors TVA
151,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 124,87 € | - |
10+ | 106,36 € | 14.82% |
25+ | 91,20 € | 26.96% |
50+ | 76,40 € | 38.82% |
100+ | 69,05 € | 44.70% |
200+ | 68,72 € | 44.96% |
500+ | 64,13 € | 48.65% |
1000+ | 61,29 € | 50.91% |
2500+ | 57,23 € | 54.17% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | ZFM-758094-65 |
Diamètre d'arbre | 75 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 65 mm |
Diamètre du bride | 94 mm |
L'épaisseur de la bride | 3 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Z |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Z |
Entretien | Sans entretien |