123,10 €/ Unitéhors TVA
148,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 123,10 € | - |
10+ | 93,18 € | 24.31% |
25+ | 76,93 € | 37.51% |
50+ | 67,36 € | 45.28% |
100+ | 64,07 € | 47.95% |
200+ | 54,38 € | 55.83% |
500+ | 50,27 € | 59.16% |
1000+ | 47,56 € | 61.37% |
2500+ | 43,99 € | 64.27% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | ZFM-7580-50 |
Diamètre d'arbre | 75 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 50 mm |
Diamètre du bride | 88 mm |
L'épaisseur de la bride | 2.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Z |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Z |
Entretien | Sans entretien |