113,16 €/ Unitéhors TVA
136,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 113,16 € | - |
10+ | 84,72 € | 25.13% |
25+ | 70,70 € | 37.53% |
50+ | 62,89 € | 44.43% |
100+ | 60,04 € | 46.94% |
200+ | 50,41 € | 55.46% |
500+ | 46,23 € | 59.15% |
1000+ | 43,55 € | 61.52% |
2500+ | 40,68 € | 64.05% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | ZFM-6065-50 |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Diamètre extérieur | 65 mm |
Largeur | 50 mm |
Diamètre du bride | 73 mm |
L'épaisseur de la bride | 2.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Z |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Z |
Entretien | Sans entretien |