Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-5055-50

  • ERIKS:13567887
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

102,87 €/ Unitéhors TVA

124,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

102,87 €

-

10+

77,71 €

24.46%

25+

64,05 €

37.74%

50+

56,03 €

45.53%

100+

53,26 €

48.23%

200+

45,20 €

56.06%

500+

41,80 €

59.36%

1000+

39,54 €

61.56%

2500+

36,59 €

64.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZFM-5055-50
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
50 mm
Diamètre du bride
63 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien