Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-5055-20

  • ERIKS:13567886
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

79,38 €/ Unitéhors TVA

96,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

79,38 €

-

10+

67,98 €

14.36%

25+

49,46 €

37.70%

50+

41,91 €

47.20%

100+

39,39 €

50.38%

200+

33,46 €

57.85%

500+

30,93 €

61.03%

1000+

29,26 €

63.14%

2500+

27,09 €

65.87%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZFM-5055-20
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
20 mm
Diamètre du bride
63 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien