Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-4550-50

  • ERIKS:13567885
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

55,71 €/ Unitéhors TVA

67,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

55,71 €

-

10+

41,63 €

25.27%

25+

33,93 €

39.09%

50+

31,73 €

43.04%

100+

30,17 €

45.84%

200+

25,94 €

53.44%

500+

24,15 €

56.65%

1000+

22,97 €

58.77%

2500+

22,10 €

60.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZFM-4550-50
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
50 mm
Diamètre du bride
58 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien