Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-4044-40

  • ERIKS:13567884
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

39,94 €/ Unitéhors TVA

48,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

39,94 €

-

10+

29,68 €

25.69%

25+

24,13 €

39.58%

50+

20,96 €

47.53%

100+

19,82 €

50.38%

200+

16,89 €

57.71%

500+

15,69 €

60.70%

1000+

14,90 €

62.70%

2500+

13,83 €

65.37%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZFM-4044-40
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
40 mm
Diamètre du bride
52 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien