Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-4044-30

  • ERIKS:13567883
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

36,46 €/ Unitéhors TVA

44,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

36,46 €

-

10+

29,64 €

18.71%

25+

25,02 €

31.37%

50+

22,17 €

39.19%

100+

20,88 €

42.73%

200+

17,61 €

51.69%

500+

15,35 €

57.89%

1000+

14,42 €

60.45%

2500+

13,03 €

64.25%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZFM-4044-30
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien