31,96 €/ Unitéhors TVA
38,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 31,96 € | - |
10+ | 23,73 € | 25.74% |
25+ | 19,38 € | 39.36% |
50+ | 16,76 € | 47.56% |
100+ | 15,83 € | 50.48% |
200+ | 13,53 € | 57.67% |
500+ | 12,56 € | 60.70% |
1000+ | 11,91 € | 62.72% |
2500+ | 11,04 € | 65.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | ZFM-4044-20 |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 44 mm |
Largeur | 20 mm |
Diamètre du bride | 52 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Z |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Z |
Entretien | Sans entretien |