Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-3539-26

  • ERIKS:13567881
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

26,32 €/ Unitéhors TVA

31,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26,32 €

-

10+

19,10 €

27.44%

25+

15,20 €

42.24%

50+

13,00 €

50.61%

100+

12,20 €

53.65%

200+

10,36 €

60.65%

500+

9,56 €

63.68%

1000+

9,04 €

65.63%

2500+

8,40 €

68.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZFM-3539-26
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
26 mm
Diamètre du bride
47 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien