26,85 €/ Unitéhors TVA
32,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 26,85 € | - |
10+ | 19,51 € | 27.32% |
25+ | 15,54 € | 42.11% |
50+ | 13,32 € | 50.39% |
100+ | 12,48 € | 53.50% |
200+ | 10,62 € | 60.44% |
500+ | 9,79 € | 63.55% |
1000+ | 9,27 € | 65.46% |
2500+ | 8,57 € | 68.08% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | ZFM-3034-37 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 34 mm |
Largeur | 37 mm |
Diamètre du bride | 42 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Z |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Z |
Entretien | Sans entretien |