Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-3034-20

  • ERIKS:13567876
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,89 €/ Unitéhors TVA

16,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,89 €

-

10+

12,08 €

13.00%

25+

10,51 €

24.35%

50+

9,23 €

33.52%

100+

8,57 €

38.30%

200+

8,13 €

41.45%

500+

7,60 €

45.28%

1000+

7,28 €

47.61%

2500+

6,84 €

50.75%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZFM-3034-20
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
20 mm
Diamètre du bride
42 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien