Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-3034-16

  • ERIKS:13567875
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,79 €/ Unitéhors TVA

16,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,79 €

-

10+

12,03 €

12.81%

25+

10,47 €

24.10%

50+

9,16 €

33.61%

100+

8,49 €

38.43%

200+

7,94 €

42.42%

500+

6,92 €

49.86%

1000+

6,56 €

52.48%

2500+

5,93 €

57.02%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZFM-3034-16
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
16 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien