13,43 €/ Unitéhors TVA
16,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13,43 € | - |
10+ | 11,70 € | 12.87% |
25+ | 10,15 € | 24.47% |
50+ | 8,91 € | 33.66% |
100+ | 8,27 € | 38.47% |
200+ | 7,87 € | 41.44% |
500+ | 7,35 € | 45.26% |
1000+ | 7,03 € | 47.67% |
2500+ | 6,63 € | 50.64% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | ZFM-3034-13 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 34 mm |
Largeur | 13 mm |
Diamètre du bride | 42 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Z |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Z |
Entretien | Sans entretien |