Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-2528-31

  • ERIKS:13567873
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17,35 €/ Unitéhors TVA

20,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,35 €

-

10+

12,26 €

29.35%

25+

9,54 €

45.02%

50+

7,89 €

54.55%

100+

7,30 €

57.94%

200+

6,21 €

64.18%

500+

5,62 €

67.58%

1000+

5,36 €

69.11%

2500+

5,04 €

70.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZFM-2528-31
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
31.5 mm
Diamètre du bride
35 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien