15,49 €/ Unitéhors TVA
18,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15,49 € | - |
10+ | 10,81 € | 30.18% |
25+ | 8,28 € | 46.50% |
50+ | 6,94 € | 55.21% |
100+ | 6,38 € | 58.77% |
200+ | 5,43 € | 64.91% |
500+ | 5,02 € | 67.61% |
1000+ | 4,75 € | 69.33% |
2500+ | 4,41 € | 71.53% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | ZFM-2528-21 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 21.5 mm |
Diamètre du bride | 35 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Z |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Z |
Entretien | Sans entretien |