Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-2528-16

  • ERIKS:13567871
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,19 €/ Unitéhors TVA

17,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,19 €

-

10+

9,84 €

30.66%

25+

7,47 €

47.39%

50+

6,21 €

56.22%

100+

5,70 €

59.84%

200+

4,85 €

65.86%

500+

4,48 €

68.41%

1000+

4,22 €

70.28%

2500+

3,91 €

72.42%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZFM-2528-16
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
16.5 mm
Diamètre du bride
35 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien