Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-2528-11

  • ERIKS:13567870
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,22 €/ Unitéhors TVA

16,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,22 €

-

10+

9,71 €

26.58%

25+

7,41 €

43.97%

50+

6,18 €

53.30%

100+

5,66 €

57.18%

200+

4,83 €

63.51%

500+

4,37 €

66.95%

1000+

4,14 €

68.68%

2500+

3,76 €

71.55%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZFM-2528-11
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
11 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien