15,94 €/ Unitéhors TVA
19,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15,94 € | - |
10+ | 11,27 € | 29.32% |
25+ | 8,65 € | 45.77% |
50+ | 7,24 € | 54.59% |
100+ | 6,67 € | 58.16% |
200+ | 5,66 € | 64.48% |
500+ | 5,19 € | 67.46% |
1000+ | 4,94 € | 69.01% |
2500+ | 4,64 € | 70.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | ZFM-2023-31 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 31.5 mm |
Diamètre du bride | 30 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Z |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Z |
Entretien | Sans entretien |